春夏 ウインドフリー 男女ペア長袖ブルゾン

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 68491998 品番 GS2621UE3L
参考基準価格(税別)¥9,300 販売価格(税込) ¥8,358
販売価格(税別)
7,598

上半身にこもった熱気を、体の動きとともに背中から排出させるスリットを設けています。
背中の中心1本で縫製することで、肩や袖付けの縫代の引っかかりがなくなり、腕の動きがスムーズです。
ワーキングウエアとしての機能性を保ちながら、スマートなシルエットと動きやすさを実現したI-SEAM構造です。
防汚・帯電防止・カーボンオフセット対応の充実機能です。消臭テープを使用しています。

シルバーグレー サイズ3L 混率(%)ポリエステル65、綿35、ストレッチトロ(薄地) 用途建設業。製造業。運輸業。点検・整備。物流。引っ越し。ビルメンテナンス。清掃。 適合帯電防止作業服JIS適合品 トラスコ品番857-4330 種別長袖ブルゾン 質量(g)515 胸囲(cm)128 加工防汚・防水加工 着丈(cm)70 裄丈(cm)86 アズワン品番65-1279-26
注意
※海外生地、染色のため、若干の色ブレが発生することがあります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする