※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
シャープ
シャープの 換気/設備用品
シャープの 空気清浄機
シャープの 空気清浄機/空間清浄機
業務用空気清浄機
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
68492265
品番
FU-M1200-H
参考基準価格(税別)
¥150,000
販売価格(税込)
¥142,780
販売価格(税別)
¥
129,800
バスケットに入れる
置き場書を選ばず、圧倒的な空気浄化を届ける
低騒音で大風量の空気浄化を実現
省スペースで設置可能
シーンを選ばないカラーバリエーション
用途
パブリック空間モデル
機能性とコンパクトサイズを両立
仕様
粒子訴求:0.1μmを99%除去(パス)
幅(mm)
333
質量(kg)
11
色
ダークグレー
高さ(mm)
578
奥行(mm)
330
電源(V)
100(50-60Hz共用)
センサー
ホコリ(PM2.5)、ニオイ、温湿度、照度
風量(m
3
/min)
12
電源コード(m)
3.5
騒音値(dB)
〜54
イオン
プラズマクラスター25000
機能
風量切替:5段階(急速、強、中、弱、静音)
床面積(m
2
)
PCI:約40(約24畳)、空気洗浄:約87(約53畳)
関連資料:
(0.17MB)
注意
※本機は50Hz/60Hzいずれの地域でもご使用になれます。