SONAX
SONAXの ボディー用
SONAXの カーコーティング/ワックス
SONAXの 未塗装プラスチック(ドア/バンパーなど)
エクストリームセラミックプラスチックシーリング
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
68492369
品番
226400
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,518
販売価格(税別)
¥
3,198
バスケットに入れる
バンパーやフェンダーモール等の外装未塗装樹脂コーティング剤。耐洗浄性に優れ樹脂の色褪せや劣化を防ぐ。乾燥不要で自然な仕上がり。耐久約3ヶ月。
用途
車のWAXケミカル
成分
シリコーン系樹脂・石油系溶剤・増粘剤(研磨無し)
幅(mm)
97
高さ(mm)
288
奥行(mm)
60
危険物の類別
非危険物
注意
※内装未塗装樹脂パーツには使用出来ません。