SONAX
SONAXの タイヤ・ホイール用
SONAXの タイヤワックス/レザーワックス
エクストリームセラミックタイヤ+リムディテイラー
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
68492387
品番
350400
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
タイヤとホイールに使用出来るコート剤。タイヤの自然な艶を取り戻しホイールに滑らかな艶を与える。
用途
車のWAXケミカル
成分
シリコーン系樹脂・石油系溶剤・増粘剤(研磨無し)
幅(mm)
97
高さ(mm)
288
奥行(mm)
60
危険物の類別
非危険物
注意
※アルミ・スチール・クロームメッキ以外のホイール・2輪車のタイヤには使用出来ません。