シークスリキッド

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68492396 品番3654
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498

優しく落ち着きのあるシンプルなデザインと特別な車内空間を演出します。ドリンクホルダーにも設置可能。可憐なサクラの香り。

用途車の芳香剤 成分香料・界面活性剤・エタノール・色素・水 幅(mm)67 高さ(mm)143.5 奥行(mm)72 香りサクラ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「消臭/芳香/除菌」にはこんなカテゴリがあります

シェアする