CARALL
CARALLの 消臭/芳香/除菌
CARALLの 車用芳香剤
ボタニッシュ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
68492405
品番
3655
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥802
販売価格(税別)
¥
729
バスケットに入れる
自然のチカラできれいな空気。天然消臭成分の柿渋エキスとフィトンチッドを配合した吊下げタイプの消臭剤。ボタニカルの恵みで車内が爽やかに。リビングや玄関でも使用出来ます。お買い得3個パック。
用途
車の芳香消臭剤。
幅(mm)
90
高さ(mm)
187
奥行(mm)
12
香り
サクラ
入数
3