CARALL
CARALLの 消臭/芳香/除菌
CARALLの 車用芳香剤
ボタニッシュエア
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
68492421
品番
3656
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥604
販売価格(税別)
¥
549
バスケットに入れる
自然のチカラできれいな空気。天然消臭成分の柿渋エキスとフィトンチッドを配合したエアコン取付タイプの消臭剤。ボタニカルの恵みで車内が爽やかに。
用途
車の芳香消臭剤。
幅(mm)
69
高さ(mm)
168.5
奥行(mm)
45.5
香り
サクラ