CARALL
CARALLの 消臭/芳香/除菌
CARALLの 車用芳香剤
エルデュランライザープレート
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
68492457
品番
3662
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥802
販売価格(税別)
¥
729
バスケットに入れる
洗練されたスクエアフォルムの使いやすいデザインと深みのある上質な香りがスマートで大人な車内空間を演出します。華やかで気品のある大人の香り。お買い得3個パック。
用途
車の芳香剤
幅(mm)
90
高さ(mm)
187
奥行(mm)
12
香り
リッチブルーム
入数
3