CARALL
CARALLの 消臭/芳香/除菌
CARALLの 車用芳香剤
シークスリキッド
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
68492475
品番
3664
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
優しく落ち着きのあるシンプルなデザインと特別な車内空間を演出します。ドリンクホルダーにも設置可能。白ぶどうの甘さ漂うシャルドネの香り。
用途
車の芳香剤
成分
香料・界面活性剤・エタノール・色素・水
幅(mm)
67
高さ(mm)
143.5
奥行(mm)
72
香り
シャルドネ