CARALL
CARALLの 消臭/芳香/除菌
CARALLの 車用芳香剤
エルデュランライザー
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
68492500
品番
3666
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
重量感のある堂々とした佇まいと上質な香りで車内を格調高い空間へとドレスアップ。カップホルダー専用設計。
用途
車の芳香剤
成分
香料・溶剤・界面活性剤・エタノール・色素・水
幅(mm)
93
高さ(mm)
137
奥行(mm)
83
香り
リッチブルーム