CARALL
CARALLの 消臭/芳香/除菌
CARALLの 車用芳香剤
シークスクリップ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
68492509
品番
3667
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
優しく落ち着きのあるシンプルなデザインと特別な車内空間を演出します。エアコンルーバー取付タイプ。お買い得2個パック。華やかなキンモクセイの香り。
用途
車の芳香剤
幅(mm)
83
高さ(mm)
175
奥行(mm)
53
香り
オスマンサス
入数
2