シークスクリップ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68492518 品番3668
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098

優しく落ち着きのあるシンプルなデザインと特別な車内空間を演出します。エアコンルーバー取付タイプ。お買い得2個パック。白ぶどうの甘さ漂うシャルドネの香り。

用途車の芳香剤 幅(mm)83 高さ(mm)175 奥行(mm)53 香りシャルドネ 入数2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「消臭/芳香/除菌」にはこんなカテゴリがあります

シェアする