サボンタイムアロマゲル

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68492545 品番3671
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥703
販売価格(税別)
639

気品のあるアロマ石けんの香りを集めた消臭剤。悪臭を感じにくくする香料の消臭アロマと植物消臭成分を配合。上質な香りと消臭効果で車内を心安らぐ空間に。ドリンクホルダーに設置可能です。うっとりする様な甘いアロマ石けんの香り。

用途車の芳香消臭剤。 幅(mm)83 高さ(mm)76 奥行(mm)66.5 香りパウダリーサボン

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「消臭/芳香/除菌」にはこんなカテゴリがあります

シェアする