ハレノカゲル

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68492561 品番3672
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098

晴れ渡る空の様に心躍る香りが心地よく広がります。悪臭を感じにくくする香料、消臭アロマ配合で車内を華やかな空間に。ときめきを感じる虹色デザインのゲルタイプ。晴れ渡る空と春風の香り。

用途車の芳香消臭剤。 幅(mm)75.5 高さ(mm)86.5 奥行(mm)73 香りサニームスク

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「消臭/芳香/除菌」にはこんなカテゴリがあります

シェアする