CARALL
CARALLの 消臭/芳香/除菌
CARALLの 車用芳香剤
ハレノカゲル
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
68492570
品番
3673
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
晴れ渡る空の様に心躍る香りが心地よく広がります。悪臭を感じにくくする香料、消臭アロマ配合で車内を華やかな空間に。ときめきを感じる虹色デザインのゲルタイプ。心躍るくらめく空と虹色の香り。
用途
車の芳香消臭剤。
幅(mm)
75.5
高さ(mm)
86.5
奥行(mm)
73
香り
ブライトサボン