CARALL
CARALLの 消臭/芳香/除菌
CARALLの 車用芳香剤
ハレノカクリップ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
68492597
品番
3676
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥802
販売価格(税別)
¥
729
バスケットに入れる
晴れ渡る空の様に心躍る香りが心地よく広がります。悪臭を感じにくくする香料、消臭アロマ配合で車内を華やかな空間に。エアコンルーバー取付タイプ。心躍るきらめく空と虹色の香り。
用途
車の芳香消臭剤。
幅(mm)
83
高さ(mm)
175
奥行(mm)
53
香り
ブライトサボン