ハレノカクリップ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68492606 品番3677
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥802
販売価格(税別)
729

晴れ渡る空の様に心躍る香りが心地よく広がります。悪臭を感じにくくする香料、消臭アロマ配合で車内を華やかな空間に。エアコンルーバー取付タイプ。眩しい朝の光と希望の香り。

用途車の芳香消臭剤。 幅(mm)83 高さ(mm)175 奥行(mm)53 香りウイッシュジャスミン

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「消臭/芳香/除菌」にはこんなカテゴリがあります

シェアする