消臭ナノエア プレミアムミスト

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68492615 品番3681
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥989
販売価格(税別)
899

ナノ成分が悪臭と反応してスピ―デイーに消臭・除菌。消臭アロマの優しい香りが広がり心地よい空間を演出。車内や室内の空間、布製品など幅広く使えるミスとタイプ。上質感溢れるプラチナシャワーの香り。

用途車の芳香消臭剤。 幅(mm)93 高さ(mm)178 奥行(mm)48.5 香りプラチナシャワー

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「消臭/芳香/除菌」にはこんなカテゴリがあります

シェアする