CARALL
CARALLの 消臭/芳香/除菌
CARALLの 車用消臭剤
消臭ナノエア プレミアムミスト
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
68492631
品番
3682
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥989
販売価格(税別)
¥
899
バスケットに入れる
ナノ成分が悪臭と反応してスピ―デイーに消臭・除菌。消臭アロマの優しい香りが広がり心地よい空間を演出。車内や室内の空間、布製品など幅広く使えるミスとタイプ。清潔感溢れるホワイティシャワーの香り。
用途
車の芳香消臭剤。
幅(mm)
93
高さ(mm)
178
奥行(mm)
48.5
香り
ホワイティシャワー