消臭ナノエア プレミアムゲル

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68492649 品番3684
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥989
販売価格(税別)
899

ナノ成分が悪臭と反応してスピ―デイーに消臭・除菌。消臭アロマの優しい香りが広がり心地良い空間を演出。ドリンクホルダーにピッタリな置き型タイプ。清潔感のあるホワイティシャワーの香り。

用途車の芳香消臭剤。 幅(mm)67 高さ(mm)128 奥行(mm)67 香りホワイティシャワー

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「消臭/芳香/除菌」にはこんなカテゴリがあります

シェアする