ジオセラミックシャンプー

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68492658 品番2147
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298

セラミックナノ粒子が泡膜を強化し割れにくい泡を形成。優れた泡持ちで汚れをしっかり浮かせて落とします。豊かな泡立ち&濃密泡で洗車キズを軽減。中性ノーコンパウンドでWAXやコーテイングを落とさず洗浄出来ます。プロコーティング施工車に対応しフォームガンにも使用出来ます。清潔感のあるホワイトムスクの香り。

用途車のWAXケミカル 成分界面活性剤・セラミックナノ粒子・香料(研磨無し) 幅(mm)84 高さ(mm)219 奥行(mm)84 香りホワイトムスクムスク 危険物の類別非危険物
注意
※水で薄めて使用する濃縮タイプ。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カーシャンプー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする