春夏 エコ帯電防止 カーゴスラックス

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 68492664 品番 RCS190CSITAL
参考基準価格(税別)¥9,800 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別)
7,998

抜群の洗濯耐久性です。

アイボリー サイズL 混率(%)ポリエステル65(再生ポリエステル65)、綿35、サマーツイル(厚地) ウエスト(cm)80〜85 用途建設業。製造業。運輸業。点検・整備。物流。引っ越し。ビルメンテナンス。清掃。 トラスコ品番857-7162 種別カーゴスラックス 質量(g)480 股下(cm)78 JIS規格帯電防止作業服JIS適合品 アズワン品番65-1309-34
注意
※海外生地、染色のため、若干の色ブレが発生することがあります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする