ジオセラミックヘッドライトコート

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68492667 品番2148
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898

セラミックによる強靭コートで透明感が持続。クリーナーパッドに水をつけて磨くだけで研磨・溶解・洗浄のトリプル効果により、簡単に黄ばみやくすみを落とします。コーティング剤はクロスにつけて塗るだけで硬質クリアレジン・セラミックナノ粒子・UV吸収剤で構成された強固な被膜を形成し紫外線による劣化からヘッドライトを最長24ヶ月保護します。

用途車のWAXケミカル 成分研磨剤・ノニオン界面活性剤・洗浄助剤・分散剤・防カビ剤。合成樹脂・セラミックナノ粒子・紫外線吸収剤・光安定剤・石油系溶剤 幅(mm)105 高さ(mm)185 奥行(mm)45 危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量10mL 危険物の性状水溶性
注意
※ヘッドライト以外の箇所・新車のヘッドライト・ガラス製ヘッドライト等には使用出来ません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カーコーティング/ワックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする