CARALL
CARALLの 消臭/芳香/除菌
CARALLの 車用消臭剤
消臭ナノエア プレミアムシート下
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
68492676
品番
3685
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
ナノ成分が悪臭と反応してスピ―デイーに消臭・除菌。消臭アロマの優しい香りが広がり心地良い空間を演出。目立たず消臭出来るシート下タイプ。上質感あふれるプラチナシャワーの香り。
用途
車の芳香消臭剤。
幅(mm)
121
高さ(mm)
34.5
奥行(mm)
159
香り
プラチナシャワー