CARALL
CARALLの 消臭/芳香/除菌
CARALLの 車用芳香剤
スイリンリキッド
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
68492701
品番
3687
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
クリアな香りが車内を包み爽やかなドライブ空間を演出。清涼感あふれるブルーが映えるリキッドタイプ。心地よい石けんの清潔な香り。
用途
車の芳香剤
成分
香料・界面活性剤・エタノール・色素・水
幅(mm)
93
高さ(mm)
133.5
奥行(mm)
75
香り
ウオーターサボン