スイリンリキッド

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68492719 品番3689
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598

クリアな香りが車内を包み爽やかなドライブ空間を演出。清涼感あふれるブルーが映えるリキッドタイプ。凛とした花々の晴れやかな香り。

用途車の芳香剤 成分香料・界面活性剤・エタノール・色素・水 幅(mm)93 高さ(mm)133.5 奥行(mm)75 香りウオーターブルーム

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「消臭/芳香/除菌」にはこんなカテゴリがあります

シェアする