CARALL
CARALLの 消臭/芳香/除菌
CARALLの 車用芳香剤
スイリンゲル
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
68492737
品番
3691
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
クリアな香りが車内を包み爽やかなドライブ空間を演出。澄んだブルーの色合いが魅力のゲルタイプ。翠雨したたる草花の華やかな香り。
用途
車の芳香剤
幅(mm)
93
高さ(mm)
96.5
奥行(mm)
83
香り
ウオーターグラス