ミドリ安全
ミドリ安全の ワーキングウェア
ミドリ安全の ボトムス
ミドリ安全の 春夏 ボトムス
春夏 エコ帯電防止 カーゴスラックス
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全28種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
68492743
品番
RCS193CSITALL
参考基準価格(税別)
¥9,800
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
抜群の洗濯耐久性です。
色
ブルー
サイズ
LL
混率(%)
ポリエステル65(再生ポリエステル65)、綿35、サマーツイル(厚地)
ウエスト(cm)
85〜90
用途
建設業。製造業。運輸業。点検・整備。物流。引っ越し。ビルメンテナンス。清掃。
トラスコ品番
857-7184
種別
カーゴスラックス
質量(g)
500
股下(cm)
78
JIS規格
帯電防止作業服JIS適合品
アズワン品番
65-1309-42
注意
※海外生地、染色のため、若干の色ブレが発生することがあります。