CARALL
CARALLの 消臭/芳香/除菌
CARALLの 車用芳香剤
スイリンエア
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
68492755
品番
3693
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
クリアな香りが車内を包み爽やかなドライブ空間を演出。鮮やかなブルーが彩るエアコンルーバータイプ。心地よい石けんの清潔な香り。2個パック。
用途
車の芳香剤
幅(mm)
83
高さ(mm)
175
奥行(mm)
42
香り
ウオーターサボン
入数
2