ブラウンマークス ザムスクゲル

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68492798 品番3697
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198

厳選されたムスクの香りが織りなす上質なフレグランス。ブロンズの輝きと柔らかな白いフタが調和した上質なデザイン。ムスクをブレンドした清潔感のある暖かな香りが心安らぐ車内空間を演出します。上質なムスクをベースに洋梨が持つフルーティなみずみずしさとアンバーの繊細な甘さが清潔感を感じさせる香り。

用途車の芳香剤 幅(mm)75.5 高さ(mm)86.5 奥行(mm)73 香りサボン&ムスク

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「消臭/芳香/除菌」にはこんなカテゴリがあります

シェアする