※色見本

- 浴室用スプレー ニッペホームプロダクツ 68493564 - 浴室用スプレー ニッペホームプロダクツ 68493564 - 浴室用スプレー ニッペホームプロダクツ 68493564 - 浴室用スプレー ニッペホームプロダクツ 68493564 - 浴室用スプレー ニッペホームプロダクツ 68493564

浴室用スプレー

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本(400mL) アイボリー 注文コード68493564 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る

上向きの特殊ノズルを採用し、天井、コーナーなどが楽に塗れます。
防かび剤入りで、かびの発生を抑えます。
建築基準法対応品『F☆☆☆☆』

アイボリー 主な用途浴室・台所・洗面所などのブロック、外かべ、しっくい・モルタル・コンクリート 使用場所屋内用 用途浴室・台所・洗面所などのブロック、外かべの補修、しっくい・モルタル・コンクリートなど 容量(mL)400 危険等級その他のもの 乾燥時間(時間)約1(夏30℃)、約2(冬10℃) 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名合成樹脂類 標準塗り面積(2回塗り)(m2)1.2〜1.6 油性 or 水性水性 特性防カビ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2021-08-18
用途:
天井面の補修塗り

上向きで天井にスプレーしやすいです。
スプレーパターンは小さめで広く塗るのは少々大変。重ね塗りでムラを消す感じです。
適用外の吸い込みの多い天井に塗ったこともあり、意外と面積は塗れません。多めに用意しないと足りないかも。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1人が参考にしています
2022-04-04

「壁用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする