※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MY1HT - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/高剛性・リニアガイド形

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可 15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ストローク(mm)1000 チューブ内径(Φmm)50 仕様オートスイッチ:Y7NW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-横取出し、オーダーメイド仕様:(-) なし、ストロークオプション:製作可能ストローク 注文コード68494013 品番MY1HT50-1000H-Y7NWL
参考基準価格(税別)¥658,190 販売価格(税込) ¥659,780
販売価格(税別)
599,800
この商品はストローク・チューブ内径・仕様など184種類から選べます 他の種類を見る
仕様オートスイッチ:Y7NW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-横取出し、オーダーメイド仕様:(-) なし、ストロークオプション:製作可能ストローク ストローク(mm)1000 配管形式(-) 標準形 ストローク調整ユニット(H) ストローク両エンド端にショックアブソーバ各2セット チューブ内径(Φmm)50 リード線(m)(L) 3 ポートねじの種類(-) Rc オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付 作動方式複動

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする