※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
 
商品レビューを投稿する
内容量1個
ストローク(mm)1300
チューブ内径(Φmm)50
仕様オートスイッチ:Y7BW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し、オーダーメイド仕様:(-) なし、ストロークオプション:製作可能ストローク
注文コード68494135
品番MY1HT50-1300L-Y7BW
 
参考基準価格(税別)¥711,870
販売価格(税込)
¥703,780
販売価格(税別)
 
この商品はストローク・チューブ内径・仕様など184種類から選べます
他の種類を見る