春夏 スラックス

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 68495604 品番 GS561SITALL
参考基準価格(税別)¥4,700 販売価格(税込) ¥4,288
販売価格(税別)
3,898

シンプル・ワーキングウエアです。

シルバーグレー サイズLL 混率(%)ポリエステル65、綿35、サマーツイル(厚地) ウエスト(cm)85〜90 用途建設業。製造業。運輸業。点検・整備。物流。引っ越し。ビルメンテナンス。清掃。 トラスコ品番857-4519 種別スラックス 質量(g)305 股下(cm)78 アズワン品番65-1300-92
注意
※海外生地、染色のため、若干の色ブレが発生することがあります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする