ミドリ安全
ミドリ安全の ワーキングウェア
ミドリ安全の ボトムス
ミドリ安全の 春夏 ボトムス
春夏 スラックス
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全32種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
68495717
品番
GS566SITA3L
参考基準価格(税別)
¥4,700
販売価格(税込)
¥4,288
販売価格(税別)
¥
3,898
バスケットに入れる
シンプル・ワーキングウエアです。
色
ライトグリーン
サイズ
3L
混率(%)
ポリエステル65、綿35、サマーツイル(厚地)
ウエスト(cm)
90〜95
用途
建設業。製造業。運輸業。点検・整備。物流。引っ越し。ビルメンテナンス。清掃。
トラスコ品番
857-4564
種別
スラックス
質量(g)
310
股下(cm)
78
アズワン品番
65-1301-10
注意
※海外生地、染色のため、若干の色ブレが発生することがあります。