※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1個
ストローク(mm)1000
チューブ内径(Φmm)25
仕様オートスイッチ:M9N 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-横取出し、オーダーメイド仕様:(-) なし、ストロークオプション:製作可能ストローク
注文コード68495946
品番MY1H25-1000LZ-M9NL
参考基準価格(税別)¥211,640
販売価格(税込)
¥208,780
販売価格(税別)
この商品はストローク・チューブ内径・仕様など2684種類から選べます
他の種類を見る