曜日別特売
MY1H25-100A6Z MY1H-Z - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/リニアガイド形 SMC 68495973

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MY1H-Z - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/リニアガイド形

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可15日以内出荷とは
内容量1個ストローク(mm)100チューブ内径(Φmm)25仕様オートスイッチ:(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)、オーダーメイド仕様:(-) なし、ストロークオプション:製作可能ストローク注文コード68495973品番MY1H25-100A6Z
参考基準価格(税別)¥98,560販売価格(税込)¥97,878
販売価格(税別)
88,980
作動方式複動リード線(m)-オートスイッチ追記号-ストローク(mm)100配管形式(-) 標準形チューブ内径(Φmm)25ポートねじの種類(-) Rc右側ストローク調整ユニット(A6) アジャストボルト付 & ショートスペーサ付左側ストローク調整ユニット(A6) アジャストボルト付 & ショートスペーサ付エンドロックの位置(-) エンドロックなし仕様オートスイッチ:(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)、オーダーメイド仕様:(-) なし、ストロークオプション:製作可能ストローク
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする