※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1個
ストローク(mm)100
チューブ内径(Φmm)25
仕様オートスイッチ:(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)、オーダーメイド仕様:(-) なし、ストロークオプション:製作可能ストローク
注文コード68496016
品番MY1H25-100H7Z
参考基準価格(税別)¥112,530
販売価格(税込)
¥109,978
販売価格(税別)
この商品はストローク・チューブ内径・仕様など2684種類から選べます
他の種類を見る