※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する内容量1個ストローク(mm)100チューブ内径(Φmm)25仕様オートスイッチ:(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)、オーダーメイド仕様:(-) なし、ストロークオプション:製作可能ストローク注文コード68496208品番MY1H25-100LL7Z
参考基準価格(税別)¥106,100販売価格(税込)¥105,578販売価格(税別)
この商品はストローク・チューブ内径・仕様など2684種類から選べます他の種類を見る