※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する内容量1個ストローク(mm)100チューブ内径(Φmm)25仕様オートスイッチ:M9NW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-横取出し、オーダーメイド仕様:(-) なし、ストロークオプション:製作可能ストローク注文コード68496269品番MY1H25-100LZ-M9NW
参考基準価格(税別)¥109,780販売価格(税込)¥108,878販売価格(税別)
この商品はストローク・チューブ内径・仕様など2684種類から選べます他の種類を見る