春夏 男女ペア長袖シャツ

(1件のレビュー)
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 68496882 品番 GS2573UESS
参考基準価格(税別)¥5,000 販売価格(税込) ¥4,618
販売価格(税別)
4,198

シンプル・ワーキングウエアです。

ライトブルー サイズSS 混率(%)ポリエステル65、綿35、サマーツイル(薄地) 用途建設業。製造業。運輸業。点検・整備。物流。引っ越し。ビルメンテナンス。清掃。 トラスコ品番857-4311 種別長袖シャツ 質量(g)290 胸囲(cm)100 肩幅(cm)41 袖丈(cm)22.5 着丈(cm)71 アズワン品番65-1275-28 袖丈長袖
注意
※海外生地、染色のため、若干の色ブレが発生することがあります。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2023-06-16
用途:
現場作業
建設業・工事業

仕事で長年着用しています
制服とか決まってんですが
無難なデザインで真面目な感じになるのでいつもこれです。
実際は真面目じゃないので。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする