ミドリ安全
ミドリ安全の ワーキングウェア
ミドリ安全の トップス
ミドリ安全の オールシーズン トップス
春夏 男女ペア長袖シャツ
(1件のレビュー)
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全36種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
68497013
品番
GS2577UE6L
参考基準価格(税別)
¥5,000
販売価格(税込)
¥4,618
販売価格(税別)
¥
4,198
バスケットに入れる
シンプル・ワーキングウエアです。
色
ネイビー
サイズ
6L
混率(%)
ポリエステル65、綿35、サマーツイル(薄地)
用途
建設業。製造業。運輸業。点検・整備。物流。引っ越し。ビルメンテナンス。清掃。
トラスコ品番
857-4324
種別
長袖シャツ
質量(g)
380
胸囲(cm)
140
肩幅(cm)
56
袖丈(cm)
27
着丈(cm)
84
アズワン品番
65-1275-54
袖丈
長袖
注意
※海外生地、染色のため、若干の色ブレが発生することがあります。