ミドリ安全
ミドリ安全の ワーキングウェア
ミドリ安全の トップス
ミドリ安全の 春夏 トップス
春夏 男女共用E/C半袖シャツ
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全32種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
68498797
品番
GS356UELL
参考基準価格(税別)
¥5,600
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
運動性に優れたハーフラグラン袖を採用しました。ポケットが多く、右胸はダブルポケットを確保しています。
色
ライトグリーン
サイズ
LL
混率(%)
ポリエステル65、綿35、サマーツイル(薄地)
用途
建設業。製造業。運輸業。点検・整備。物流。引っ越し。ビルメンテナンス。清掃。
適合
帯電防止作業服JIS適合品
トラスコ品番
857-4492
種別
半袖シャツ
質量(g)
300
胸囲(cm)
116
着丈(cm)
82
裄丈(cm)
50
アズワン品番
65-1288-40
袖丈
半袖
注意
※海外生地、染色のため、若干の色ブレが発生することがあります。