- 水性コンクリートカラー ニッペホームプロダクツ 68499602 - 水性コンクリートカラー ニッペホームプロダクツ 68499602 - 水性コンクリートカラー ニッペホームプロダクツ 68499602 - 水性コンクリートカラー ニッペホームプロダクツ 68499602

水性コンクリートカラー

(13件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1缶(0.7L) 注文コード 68499602 品番 -
参考基準価格(税別)¥3,996 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

簡易防水効果のある水性塗料です。防じん用塗料としての性能も発揮します。
アスファルト面にも塗装できます。

イエロー 標準塗り面積(2回塗り)(m2)約3 用途コンクリート床・ベランダ床・駐車場・アスファルトなどの防じんカラー塗装用。 仕様【うすめ方】塗料の粘度が高く塗りにくい時は、水で少しうすめて下さい。(5%が目安です) 主な用途コンクリート床、ベランダ床、駐車場、アスファルト 乾燥時間(時間)約2(夏30℃)、約4(冬10℃) 使用場所屋外用 危険物の類別非危険物 油性 or 水性水性 特性防水
注意
※フォークリフトなどが通るような場所には塗れません。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接:170

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 13
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-12-26
用途:
私道の道路に安全の為の自動車用車線を塗り

この塗料は以前使用した塗料よりコンクリートによくなじむためスムーズに塗れ作業がはかどりました

対象商品:
68499776
2021-06-20
用途:
玄関先のコンクリート塗装仕上げ
その他業種

思ったより明るい色だったが、乾いたて数日すると落ち着いてきたのと、塗装の色に慣れてきて綺麗の仕上がり
満足です。

対象商品:
68499776
2021-09-25
用途:
土間に塗りました。
株式会社井上酒店 様 (卸売・小売業)

ローラーで塗りましたがきれいに塗りやすかったです。

対象商品:
68499733
2021-05-17
用途:
塗装作業で使用
医療・福祉・介護関連業

思ってた色だったし、伸びも良く塗りやすかった。
一年経っても色褪せはほとんど無さそうです。

対象商品:
68499602
2020-10-05
用途:
段差や突起物など躓きやすい箇所にマーキングとして使用
王子マテリア株式会社 様 (製造業)

イエローと一言で言ってもレモン色の様な明るい色などいろいろありますが
この色は横断歩道などのオレンジに近い黄色なので、構内に使用すると統一した感じになります。

1人が参考にしています
対象商品:
68499742
2020-05-25
用途:
駐車場の塗装に使用
自動車・二輪車・自転車関連業

何処かへ頼まずに、自分でも思いのほか綺麗に濡れました。

対象商品:
68499697
2018-11-08
用途:
壁面、床面、安全表示系 補修面
製造業

ややマット感はありますが、安全表示系にも使える彩度の明るい黄色でした。原液でも伸びの予良さがあり、ハケ溜りも申し分ありませんでした。

1人が参考にしています
対象商品:
68499767
2018-05-11
用途:
古いベランダのモルタル床の簡易防水塗装用
その他業種

下塗りには同じニッペの油性シーラーを使用した。それとの相性もよく
塗装性、乾燥性等非常に良かった。新品ベランダのように綺麗に仕上がり
ました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「床/コンクリート/道路用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする