※色見本

- 水性ラインカラー ニッペホームプロダクツ 68499925 - 水性ラインカラー ニッペホームプロダクツ 68499925

水性ラインカラー

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1缶(8kg) 注文コード 68499925 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980

速乾性で耐候性に優れ、安全で臭いも少なく取り扱いが簡単です。
密着がよく、すべり止め剤の配合により耐摩耗性に優れ、ラインがぬれても滑りにくく、落ち着いたツヤ消しに仕上がります。
ハケ・ローラーで塗装でき、塗り易く、厚塗りできます。

主な用途コンクリート面、アスファルト面 使用場所屋外用 特性耐摩耗、速乾、耐候 用途駐車場・車庫・工場・倉庫・テニスコートなどのコンクリート面、アスファルト面の線引きや区画表示に。 仕様【うすめ方】塗料の粘度が高く塗りにくい時は、水で少しうすめて下さい。(5%が目安です) 容量(kg)8 乾燥時間(時間)約2(夏30℃)、約4(冬10℃) 危険物の類別非危険物 標準塗り面積(1回塗り)(m2)12〜20 油性 or 水性水性

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接:167

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
68499916
2019-11-26
用途:
倉庫内のライン

色持ちが良く、塗りなおしの回数が減っておりますので、これからもリピートになると思います。

対象商品:
68499873
2018-11-10
用途:
外壁塗装
サイクルショップ やまだ 様

PCで見た色より非常に明るくて調合して使用となりました。

対象商品:
68499873
2018-04-28
用途:
駐車場の区画線引き
株式会社サビスコ 様 (サービス業)

いつもはホームセンターで購入していたのですが、こちらの方が安く且つ配達して頂けたので助かりました。

対象商品:
68499873
2016-04-25
用途:
鉄鋼材のサビドメ

本来の用途とはちがうとは思いますが、
重ね塗りの為、表面がでこぼこしている場所に塗装したので
一般的なペンキの黄色より発色がよく、塗りやすく感じました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「線引き」にはこんなカテゴリがあります

シェアする