- エナメル ニッペホームプロダクツ 68500117 - エナメル ニッペホームプロダクツ 68500117 - エナメル ニッペホームプロダクツ 68500117 - エナメル ニッペホームプロダクツ 68500117

エナメル

(3件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1缶(83.3mL) 注文コード68500117 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は9種類から選べます 他の種類を見る

美しい光沢、鮮やかな色彩で、水、油に強く耐久性に優れています。

使用場所屋内用 特性耐水、耐油、耐久 仕様うすめ方】塗料の粘度が高く塗りにくい時は、ペイントうすめ液で少しうすめて下さい。(5%が目安です) 用途工作品・家具・電気器具・ガス器具・自転車などの小物修理 トラスコ品番419-6716 容量(L)1/12 危険等級V 乾燥時間(時間)約2(夏30℃)、約2(冬10℃) 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量0.083L 標準塗り面積(1回塗り)(m2)約1(タタミ約0.6枚分) 油性 or 水性油性 危険物の性状非水溶性

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
68500117
2021-12-30
用途:
塗装
その他業種

色味本のような白ではありません。ほぼベージュです。

対象商品:
68500117
2020-09-23
用途:
塗装作業時
教育・研究機関

エナメルカラーはひび割れしにくく、大変使いやすいです。

対象商品:
68500117
2018-12-12
用途:
模型塗装
建設業・工事業

水性塗料のように案内されているが(硬い時は水で薄めてください)
実際は油性塗料。缶の写真の左下を拡大すると「ペイント薄め液」使用
だって。。
思いっきり騙された。
もう買わない。返品も邪魔くさいし、配達の兄さんはいい加減だし。。

4人が参考にしています
MonotaROからの回答

この度は大変申し訳ございませんでした。
お客様のご指摘通り、「ペイント薄め液」を使用する商品ですので、商品情報を修正致しました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「ホビー用塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする