曜日別特売
DSC-S2-06-H44 ダイヤル付スピードコントローラ インラインタイプ DSC-Sシリーズ CKD 68500208

DSC-S2-06-H44 ダイヤル付スピードコントローラ インラインタイプ DSC-Sシリーズ CKD 68500208
DSC-S2-06-H44 ダイヤル付スピードコントローラ インラインタイプ DSC-Sシリーズ CKD 68500208
DSC-S2-06-H44 ダイヤル付スピードコントローラ インラインタイプ DSC-Sシリーズ CKD 68500208
DSC-S2-06-H44 ダイヤル付スピードコントローラ インラインタイプ DSC-Sシリーズ CKD 68500208

ダイヤル付スピードコントローラ インラインタイプ DSC-Sシリーズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
適合チューブ外径D(Φmm)4
内容量1個注文コード68500208品番DSC-S2-06-H44
参考基準価格(税別)¥2,740販売価格(税込)¥2,968
販売価格(税別)
2,698

ニードル部の最適設計により、ニードル回転数に比例したリニアな流量特性を実現したため、流量のばらつきが少なく、シリンダの速度を簡単に設定・変更が可能です。
流量のばらつきが少なく、付け替え時はダイヤルを同じ数値にするだけで再設定可能です。
作業工数を大幅に低減し、調整ミスを防止できます。
取付部が360度回転するため、底面、側面、パネルマウントなど、取付け・設置方法が自在に選べ、取付用ブラケットも不要です。
設置向きによりダイヤル表示方向が選択可能です。
0.5刻みのダイヤル表示で、より細かな定量化が可能です。
つまみを回す際の「カチッ」というフィードバックを指先に感じ、目視ができない場所でもメモリあわせが簡単にできます。
ニードルの固定はプッシュロック方式を採用しており、ロック時のニードル移動を解消し、確実なロックを実現します。
カンタン操作により、誰にでも調整作業が容易です。
空圧シリンダの速度調整(スピードコントローラ)や真空破壊用に。

仕様●適合チューブ外径D(mm):4●使用圧力(MPa):0.1~1.0●使用流体:圧縮空気●流体温度(℃):5~60(但し、凍結なきこと)●耐圧力(MPa):1.5●周囲温度(℃):0~60●ダイヤル向き:IN・OUT方向●ボディサイズ:1/8ねじ相当●接続タイプ:インライン●流量タイプ:標準流量●自由流れ流量:170L/min(有効断面積:2.5mm2)●制御流れ流量:160L/min(有効断面積:2.4mm2)●参考適用シリンダチューブ内径:Φ15~Φ32mm●ニードル回転数:1~7回●メーターインタイ適合チューブ外径D(Φmm)4アズワン品番67-2274-77
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

駆動制御機器・スピードコントローラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする