TDK
TDKの 電子部品(オンボード)
TDKの 受動部品
TDKの コンデンサ
セラミックコンデンサ 50V/0.47μF
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
68500287
品番
FA26X7R1H474KNU06
参考基準価格(税別)
¥82
販売価格(税込)
¥86
販売価格(税別)
¥
78
バスケットに入れる
積層型リード付きコンデンサ
用途:車載グレード
General:一般(Up to 50V)
Halogen-free:ハロゲンフリー
AEC-Q200:AEC-Q200
シリーズ:FA
仕様
●耐電圧:125VDC●温度特性:-55〜+125℃ ±15%(EIA X7R)●絶縁抵抗:1063MΩ(min)●長さ(L):5.50mm(max)●幅(W):6.00mm(max)●厚み(T):3.50mm(max)●リード線間隔(F):5.00mm +0.80、-0.20mm●リード線直径(d):0.50mm +0.10、-0.03mm
定格電圧(V)
DC50
アズワン品番
67-0360-44
静電容量(μF)
0.47