※色見本
ニッペホームプロダクツ
ニッペホームプロダクツの 壁用
ニッペホームプロダクツの 外壁用
水性シリコン外かべ用
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1缶(8kg)
色
アートレッド
注文コード
68500537
品番
-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
色・内容量
など
19
種類から選べます
他の種類を見る
塩害・酸性雨・排気ガスに強く、耐汚染性・耐久性に優れたシリコンアクリル系塗料です。
用途
モルタル、コンクリートかべ、リシンかべ及び各種塗装されたサイディングかべなどの塗装、塗り替えに。
(無塗装の金属系及び無機コーティングしたサイディングは除く)
色
アートレッド
主な用途
モルタル、コンクリートかべ、リシンかべ、サイディングかべ
使用場所
屋外用
特性
耐久
仕様
【うすめ方】塗料の粘度が高く塗りにくい時は、水で少しうすめて下さい。(5%が目安です)
容量(kg)
8
乾燥時間(時間)
約2(夏30℃)、約2(冬10℃)
危険物の類別
非危険物
標準塗り面積(1回塗り)(m
2
)
約25〜30(タタミ約17枚分)
油性 or 水性
水性
商品説明動画
【外壁塗装】外壁の塗装方法・水性シリコン外かべ用/05外壁(720)
この動画は、
5人
が参考にしています。
参考になった