※色見本
ニッペホームプロダクツ
ニッペホームプロダクツの 壁用
ニッペホームプロダクツの 外壁用
水性シリコン外かべ用
(1件のレビュー)
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全19種類を一覧で見る
内容量
1缶(8kg)
注文コード
68500546
品番
-
参考基準価格(税別)
¥24,728
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
塩害・酸性雨・排気ガスに強く、耐汚染性・耐久性に優れたシリコンアクリル系塗料です。
用途
モルタル、コンクリートかべ、リシンかべ及び各種塗装されたサイディングかべなどの塗装、塗り替えに。
(無塗装の金属系及び無機コーティングしたサイディングは除く)
色
アーバングレー
主な用途
モルタル、コンクリートかべ、リシンかべ、サイディングかべ
使用場所
屋外用
特性
耐久
仕様
【うすめ方】塗料の粘度が高く塗りにくい時は、水で少しうすめて下さい。(5%が目安です)
容量(kg)
8
乾燥時間(時間)
約2(夏30℃)、約2(冬10℃)
危険物の類別
非危険物
標準塗り面積(1回塗り)(m
2
)
約25〜30(タタミ約17枚分)
油性 or 水性
水性
商品説明動画
【外壁塗装】外壁の塗装方法・水性シリコン外かべ用/05外壁(720)
この動画は、
5人
が参考にしています。
参考になった